詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725TA-22

品名 : 180x105mm 精密メジャーリングテーブル

微細平行調整付

仕様

ゲージ取付穴径 8mm 材質 テーブル:セラミック ベース:鋳鋼
高さ調整はナットでコラムはヘリカル式
微細平行調整付
測定高 200mm テーブルサイズ(mm) 180×105
アーム長(mm) 120 重量(kg) 18
全高 330mm
追加説明
カタログ価格

74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ

代替品

EA725TA-12
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top