詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-1

品名 : 0-10mm デジタル簡易表面材厚さ計(針式)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01177
商品名 ハリーデジタル 測定範囲 0~10mm
分解能 0.1mm 精度 ±0.1mm
使用温度 0~40度 サイズ 70(W)×12(D)×110(H)mm
針の部分の寸法 長さ:15㎜
太さ:1㎜
電池 LR44×1個(付属)
重量 40g
設定機能付、替芯1本付
ウレタン防水材等のスピーディーな膜厚検査をする為の便利ツール
測定数値をデジタル表示
ケース付
追加説明
カタログ価格

8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0762ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明1
  • 使用方法説明2

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top