詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-16

品名 : 0.1- 1.4mm クラックスケール

仕様

メーカー シンワ測定 型番 58699
測定範囲 隙間:0.10~1.40mm
長さ:0~80mm
最小目盛 隙間:0.1mm
長さ1mm
クラックスケール精度 ±0.05mm サイズ 55(W)×0.3(D)×91(H)mm
材質 ステンレス 重量 12g
用途 壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
ステンレス製で折れ曲がりにくく、強度があります。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0762ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top