詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-21

品名 : 0.1- 3.0mm クラックスケール(黄目盛)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 CRKS-2Y
測定範囲 0.10~3.0mm 最小目盛 0.1mm
サイズ 55(W)×91(H)mm 材質 PETフィルム
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。
クラックに合わせ易い透明タイプ
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0762ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top