詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-26

品名 : -5~5.7mm/-5~20mm クラックゲージ(接着型)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 CG-1000
測定範囲 -5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)
-5~20mm(分解能1mmの場合)
最小目盛 主尺:1mm
副尺:0.05mm
サイズ 85(W)×7(D)×20(H)mm 材質 アクリルプラスチック
ひび割れ上に貼り付け、ひび割れの幅、挙動変化を簡易的に計測するゲージです。
※接着には市販のエポキシ接着剤をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0774ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top