品番 : EA725VA-9
品名 : 0.1-2.2mm クラックスケール
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 58698 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査 | 測定範囲 | (表) クラックスケール:0.10~2.20mm (裏) 直尺目盛:0~150mm |
| 最小目盛 | クラックスケール:0.10mm 直尺目盛:0.5mm |
長さの許容差 | 150mmで±0.15mm |
| 目盛ピッチ | (裏面長尺) 上段:1mmピッチ 下段:0.5mmピッチ |
クラックスケール精度 | ±0.05mm |
| 本体サイズ | 15(W)×0.5(D)×175(H)mm | 重量 | 10g |
| 折れ曲りにくく強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
表(クラックスケール)
