詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725XD

品名 : 0-150mm ディジタルハイトゲージ

読み取りしやすい液晶8mm文字

仕様

分解能 0.01mm、0.0005” 測定範囲 0~150mm、0~6”
精度 ±0.03mm 電源 CR2032×1個
全高 250mm ベース 86×45.5×18(H)mm
重量 580g アルミケース 285×170×85mm
総重量 1.32kg
読みやすい大型LCDディスプレイで、測定値がはっきりと確認できます。
焼き入れ加工が施されたステンレススチール製バーで、長期間の使用に耐えます。
精密な測定を可能にする微調整用のサムロールを搭載しています。
スライドを所定の位置にしっかり固定するためのロックが付いています。
インチとミリメートルの切り替えが可能です。
どの位置からでもゼロ設定ができます。
持ち運びや保管に便利なプラスチックケースが付属しています。
オート電源オフ機能(5分後)
微調整ローラー付
※電池は付属していません
追加説明
カタログ価格

47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ

代替品

EA725XF-1
  • 品番

    EA725XF-1

  • コメント

    デジタルではありません。

ウェブカタログ画像

商品動画

デジタルハイトゲージ(EA725XD)付属ブレード使用方法 デジタルハイトゲージ(EA725XD)付属ブレード使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top