品番 : EA727AC-201
品名 : 0-120℃/900mm バイメタル温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1407-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(℃) | 0~120 | 感温部長(mm) | 900 |
| 1目盛 | 2℃ | ダイヤル径 | 70mm |
| ケース外径 | 80mm | 感温部径 | φ8mm |
| 材質 | ケース・カバー:ステンレス(SUS304) 透明板:ガラス |
精度 | ±2℃ |
| サイズ | 感温部:φ80×900mm | 形状 | 先トガリ |
| 感温部材質 | SUS304 | 重量 | 約210g |
| 堆肥温度の測定に。 | |||
| 家畜糞尿、作物の収穫くず、稲、麦わら、パーク、食物残渣物、生ごみなど | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| ※感温部が長い為、曲げないように取扱いに気を付けてください。 ※先端が尖っていますので手などに刺さないようにしてください。 ※本体を落としたり、ぶつけたりしますと温度の指示値がずれたり、メーター部が損傷しますので注意してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
