品番 : EA728
品名 : φ135mm 最高・最低温度計
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 7310-00 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -30~50℃ | サイズ | φ135×35mm |
重量 | 125g | 1目盛 | 2℃ |
測定精度 | ±2℃ | 本体材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) |
最高・最低温度、現在の温度が一目で読み取れ、小型で場所をとりません。 | |||
温度の管理に便利な最高最低温度計です。 | |||
フック穴を利用して壁などに垂直になるように掛けてください。 | |||
屋内の温度管理に | |||
温室やビニールハウスに | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0841ページ |