詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-11

品名 : [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)

壁掛、スタンド置兼用

仕様

測定範囲 室内温度:-10~50℃
室外温度:-50~70℃
湿度:20~99%RH
分解能 温度:0.1℃
湿度:1%RH
精度 温度計:± 1°C
湿度計:±8%
サイズ 78(W)×19(D)×97(H)mm
電源 単4電池×1個(付属) 重量 95g
センサーコード長 2m
最高最低温度表示付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/26 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ

代替品

EA728AE-19A
  • 品番

    EA728AE-19A

  • コメント

    測定範囲が若干異なります。

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top