詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-12

品名 : -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)

温度計とタイマー、2つの機能を持っています

仕様

測定範囲 -26~250℃ タイマー測定範囲 1秒~99分59秒
分解能 1℃ プローブ 140mm
サイズ 65(W)×18(D)×70(H)mm センサーコード長 1m
重量 109g 電源 単4電池×1本(付属)
機能 アラーム、タイマー
背面にスタンド、マグネット付
スタンド型
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0814ページ
ウェブカタログ画像
※温度表示
  • ※温度表示
  • ※タイマー表示

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top