詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-15

品名 : [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)

仕様

測定範囲 室内:-10~+50℃
室外:-50~+70℃
分解能 0.1℃
サイズ 140×96×23mm 室外センサーコード 2.8m
電源 単3電池×1本(付属) 重量 160g
最高最低温度表示機能付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0809ページ

代替品

EA728AC-13A
  • 品番

    EA728AC-13A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top