品番 : EA728AC-24
品名 : デジタル温度計(ソーラーバッテリー)
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-813 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 外部センサー:-30~70℃ 本体:-10℃~70℃ |
分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃以内(0~50℃)、 ±2℃(その他の範囲) |
電源 | ソーラー電池 またはLR44×1個(付属) |
| サイズ | 104(W)×14(D)×42(H)mm | 外部センサーコード長 | 約1m |
| 重量 | 54g | 付属品 | マグネットシート(60×20mm)×1枚 |
| 測定間隔 | 10秒 | 電池寿命 | 約3~5年(ソーラー電池) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 パネル:PVC樹脂 |
||
| 水槽や冷蔵庫などの離れた場所の温度を計測 | |||
| ソーラーと電池の併用で暗所でも計測を続けます。 | |||
| 最高・最低温度表示機能付 | |||
| 園芸・栽培・アウトドア・実験などあらゆるシーンでお役立て可能! | |||
| 背面ボタンで最高、最低温度を表示 | |||
| マグネット付でお好みの場所に簡単取り付け可能 | |||
| 育苗・飼育・レジャーにもおススメ | |||
| とってもコンパクトなので場所をとりません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
