品番 : EA728AC-51
品名 : 67x67x70mm デジタル温度計
仕様
| 測定範囲 | 0~50℃ | 分解能 | 1℃ |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±1℃ | 機能 | 温度表示、省電力、音声制御 |
| 電源 | 単4×4本(付属)、USBケーブル | サイズ | 67×67×70mm |
| 重量 | 137g | 材質 | PVC |
| 付属品 | USBケーブル | ||
| LEDの明るさ調整可能(3段階) | |||
| 60秒で数値が更新されます。 | |||
| 省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/30 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
