詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-61

品名 : -40℃~280℃ デジタル温度計

赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます

仕様

測定範囲 赤外線:-40~280℃
センサー:-40~200℃
精度 赤外線:±3℃(-40~20℃)、±1%/±1℃(20~280℃)
プローブ:±2℃(0℃≧)、±1%/±2℃(0~200℃)
分解能 0.1℃ 電源 単4×2本(付属)
サイズ 140×38×24mm 重量 140g
防塵・防水性能 IP65
プローブは折り畳んで収納できます。
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0814ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top