詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-62

品名 : -30℃~ 70℃ デジタル温度計

仕様

測定範囲 -30~70℃ 分解能 0.1℃
電源 LR1130×1本 (付属) サイズ 65×13×42mm
重量 30g 材質 ABS
測定精度 ±1℃ 測定間隔 10秒
裏面に磁石、フック付き
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/18 07:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ
ウェブカタログ画像
  • フック付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top