品番 : EA728AC-71
品名 : 52x 15x 33mm デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8331 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~70℃ 湿度:20~95%RH |
分解能 | 温度:0.1℃(-20~70℃) 湿度:1%RH(20~95%RH) |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 52×15×33mm |
| 重量 | 22g | 精度 | (温度)0~45℃まで:±1℃、それ以外:±2℃ (湿度)45~70%まで:±5%、それ以外:±8% |
| カラー | ホワイト | 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:アクリル樹脂 |
| 機能 | 温度・湿度、タッチライト、最高温度・湿度記録表示 | 電池寿命 | 約1年(目安) |
| 表示単位 | 温度:0.1℃ 湿度:1% |
計測間隔 | 30秒 |
| 卓上用 | |||
| 最高・最低温度・湿度メモリー機能付 | |||
| デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計です。 | |||
| オフィスやご自宅のデスクトップなどのちょっとしたスペースにも設置が可能なコンパクトサイズです。 | |||
| 本体のランプマークを押すと液晶画面が数秒光ります。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/04 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
