品番 : EA728AC-73
品名 : 235x49x92mm デジタル温度・湿度計(電波時計付
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8262 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-9~60℃ 湿度:20~90%RH |
分解能 | 温度:0.1℃(-9~60℃) 湿度:1%RH(20~90%RH) |
| 測定精度 | 温度:±1.5℃(0~45℃) 湿度:±6%RH(25℃、60%RH) |
機能 | 温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー |
| 電源 | ACアダプター(付属)またはバックアップ用単3電池×2本(別売) | サイズ | 235(W)×49(D)×92(H)mm |
| 重量 | 401g(電池含む) | 時間精度 | 電波受信しない時:平均月差±30秒(温度25℃で使用時) 電波受信した直後:±1秒 |
| 時刻表示形式 | 12時間/24時間表示選択 | 計測間隔/単位 | 約1分/温度:0.1℃ 湿度:1% |
| 標準電波 | 東(E)福島送信所/西(W)九州送信所 自動選択 |
受信時刻 | 0時、4時、8時、12時、16時、20時(1日6回)手動受信は随時可 受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続ON/OFF切替可 |
| アラーム | 電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ | カレンダー | 2000年~2099年まで対応、うるう年も自動 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ガラス |
表示画面 | 表示色4096色、明るさ6段階切替 |
| 卓上用 | |||
| 明るさ6段階切替機能(夜間でも明るすぎない) | |||
| 時刻・日付合わせ不要のアラーム電波時計付きのデジタル温度・湿度計です。 | |||
| 時刻、カレンダー同時表示。 | |||
| グラデーションカラーチェンジ。鮮やかでカラフルな文字 | |||
| お好きな色で止められる固定モードがあるので、その日の気分で変えることができます。 | |||
| だんだん強く鳴るアラーム。上部にタッチで5分後に再び鳴るスヌーズ機能付き。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/13 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
代替品
![]() |
|

