品番 : EA728AC-76
品名 : 102x 46mm 最高・最低温度計(デジタル)
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8431 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -20~60℃ | 分解能 | 温度:0.1℃(-20~60℃) |
電源 | CR2025×1個(付属) | サイズ | 46(W)×23(D)×102(H)mm |
材質 | 本体ケース:ABS樹脂 透明カバー:ポリエチレン 電池部パッキン:シリコン 吸盤:PVC |
精度 | ±1℃(0~40℃)、 ±2℃(その他の範囲) |
重量 | 43.9g | 電池寿命 | 約1年 |
色 | ホワイト | ||
吸盤は取り外しが可能ですので用途に合わせて前面、背面に付け替えが可能です。 | |||
毎日の最高・最低温度がわかる、吸盤付きデジタル温度計です。 | |||
約24時間ごとの最高・最低温度を液晶下部に同時表示。 | |||
最高・最低メモリ24時間自動リセット | |||
取り外すことで掛け穴にすることも可能です。 | |||
設置場所が広がる防滴構造 | |||
壁掛け、吸盤設置用 | |||
※防水ではありません。水中や水、雨が当たる場所には設置しないでください。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 03:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0828ページ |