品番 : EA728AC-78
品名 : 96x 20x103mm デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8140 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-49.9~69.9℃ 湿度:20~99%RH |
使用範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:20~90% |
| 分解能 | 温度:0.1℃(-49.9~69.9℃) 湿度:1%RH(20~99%RH) |
測定精度 | 温度:±1℃(0~50℃)、±2℃(それ以外) 湿度:±5%RH(常温、45~70%)、±8%RH(それ以外) |
| 機能 | 過去の最高・最低温度・湿度表示、時計(12h/24h表示切替)、目覚ましアラーム、時報、カレンダー(月日のみ) | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 96(W)×20(D)×103(H)mm | 重量 | 130g(電池含む) |
| 測定周期 | 約20秒 | 材質 | ケース:ABS樹脂 パネル:アクリル |
| 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池の場合) | ||
| 大きくて見やすいデジタル温度・湿度計です。 | |||
| 時刻と月日表示(5秒毎自動切替)、最高・最低温度湿度メモリー、目覚ましアラーム、時報、と充実した機能付きです。 | |||
| 壁掛・スタンド置兼用 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※温度-49.9℃~69.9℃まで、湿度20~99%まで表示しますが、本体の使用範囲温湿度内で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
