品番 : EA728AC-86
品名 : φ55mm 温度計(ストラップ付)
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | FG-5152 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~50℃ | サイズ | φ55×16mm |
1目盛 | 1℃ | 重量 | 22g |
精度 | ±1℃(-20~40℃)、 ±2℃(それ以外) |
材質 | PS樹脂 |
電源 | 不要 | ||
ストラップ付 | |||
測定範囲-50℃~50℃の本格派仕様のアナログ温度計です。 | |||
アナログ式ですので電池不要で計測をします。 | |||
登山やアウトドア、街歩きなど様々なシーンで役立ちます。 | |||
正確で判別しやすい | |||
軽量で持ち運びに便利 | |||
測定範囲も幅広く、軽い、コンパクト、高い正確性などなど良いとこづくしの一品! アウトドアのお供に是非お役立てください。 | |||
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0826ページ |