品番 : EA728AF-11
品名 : デジタル最高最低温度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73045 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50~90℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(0~40℃)、 ±2℃(その他の範囲) |
仕様温度 | 本体:-5~50℃ 温度センサー部:-50~90℃ |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | 本体サイズ | 129×24.5×117mm |
| 重量 | 215g | 材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂 |
| 外部センサー | センサー:φ5×50mm コード長:3m |
防水構造 | 本体:IPX4、温度センサー部:IPX7 ※防水仕様とはなりますが、本体は湿気が多い場所に長時間晒されると故障の原因となる為、浴室などの湿気の多い場所などはお控え下さい。 |
| 用途 | 農業、一般家庭などの温度管理に。 | ||
| 最高温度、最低温度、現在温度を同時に表示します。 | |||
| 温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。 (本体には温度センサーは内蔵していません。) |
|||
| 大きくて読み取りやすい表示です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
