品番 : EA728AF-31
品名 : 80x70mm デジタル最高・最低温度・湿度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73044 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-5~49℃ 湿度:30~95% |
精度 | 温度:0~40℃ ±1℃、それ以外 ±2.5℃ 湿度:40~80% ±10%、それ以外 ±15% |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
測定間隔 | 10秒 |
| サイズ(mm) | 70(W)×20(D)×80(H) | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量(g) | 65(電池含) | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| 用途 | ご家庭、教室、オフィス、などの温度、湿度管理に。 | ||
| スタンド、壁掛けフック穴付 | |||
| 正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 | |||
| 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 | |||
| コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。 | |||
| ギフトにもおすすめのクリアパックです。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/11 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0810ページ | ||||
