品番 : EA728AF-51
品名 : デジタル最高最低温度・湿度計(防水型)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73120 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | (温度) 内部センサー:-5~50℃ 外部センサー:-10~70℃ (湿度) 内部センサー:30~95%RH 外部センサー:30~95%RH |
精度 | 温度 -5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃ 湿度 40~80%:±8%、それ以外:±10% |
| 分解能 | 0.1℃/1%RH | 測定間隔 | 10秒 |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) 付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。 |
本体サイズ | 103×102×18mm |
| プローブサイズ | 外部センサー部:φ11×35mm コード長:3m |
重量 | 162g(電池含む) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 外部センサー:真ちゅう、塩化ビニル樹脂 |
防水性能 | 外部センサー:IPX7 (一時的(30分以内)に一定水深 (1m以内)に水没しても内部に浸水しません。) |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | 用途 | ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・屋外の測定に。(外部センサー付) |
| 室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 | |||
| 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 | |||
| スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 | |||
| 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 | |||
| 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 | |||
| スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0810ページ | ||||
