品番 : EA728AJ-1
品名 : デジタル温湿度計
小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CHE-TP1 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 湿度:0~100% 温度:-20~60℃ 露点温度:-20~60℃ 湿球温度:-20~60℃ |
分解能 | 湿度:0.1 温度:0.1 露点温度:0.1 湿球温度:0.1 |
| 電源 | 単4乾電池×3本(付属) | バッテリー寿命 | 50時間 |
| 精度 | 湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合) 温度:±1.0℃ 露点温度:±1.5℃ 湿球温度:±1.5℃ |
サイズ | 56(W)×30.5(D)×168(H)mm |
| 重量 | 75g(電池含まず) | 保存条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~75% |
| 住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 | |||
| 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 | |||
| 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 | |||
| 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 | |||
| オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 | |||
| 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 | |||
| サイズ(W×D×H)mm | 56×30.5×168 | 重量(g) | 75 |
| 動作条件 | 温度/-20~60℃湿度/10~90% | データ更新 | 0.5s |
| 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
