品番 : EA728AK-1
品名 : 53x28mm デジタル温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TX-120 |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | 測定範囲 | -50~250℃ |
| 分解能 | ・0.1℃(-19.9~+199.9℃) ・1℃(それ以外) |
測定精度 | ・±1℃(-10.0~+100.0℃) ・±2℃(-30~-10.1℃、+100.1~+200℃) ・±3℃(+200~+250℃) |
| サンプリング | 約1回/秒 | 使用温湿度 | -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | LR44ボタン型電池×1個(付属) |
| 電池寿命 | 約3000時間 | サイズ | 53(W)×14(D)×28(H)㎜ |
| センサープローブ | サイズ:Φ3.4×約120㎜ 材質:SUS304 コード長:約90cm |
重量 | 約30g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付) | 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |
| モジュールタイプのデジタル温度計 | |||
| ステンレス温度プローブ採用 | |||
| 裏面に吸盤付で、棚やガラス面などに固定できます。 | |||
| ※センサープローブのステンレス部分以外は水に浸けられません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/29 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
