詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AS-11

品名 : 45x150mm 天ぷら用温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1720-00
温度範囲 0~200℃ 精度 ±5℃(100~200℃)
1目盛 5℃ サイズ φ45×150mm
感温部径 φ4mm 感温部材質 SUS304
材質 ケース:ステンレス
透明板:強化ガラス
ホルダー:ステンレス
感温部形状 先トガリ
重量 41g
バイメタル式
見やすい位置にセット可能な設置角度可変型です。
中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
ご使用方法
・鍋の縁にホルダーをはさみ温度計の感温部の角度や高さを鍋の形にあわせてご使用ください。
・本体の清掃はご使用後メーターの温度が40℃以下に冷めてからキッチンペーパー等で油を拭き取ってください。
<注意事項>
・水洗いは絶対に使用しないでください。メーター部は絶対に鍋の外に出さないでください。
・油の温度は160~180℃を保つように火力を調節し、絶対に200℃以上には温度を
上げないでください。200℃以上になりますと油に引火する危険がありますので、ご注意
してください。
・ホルダーなしでの使用は絶対にしないでください。
・ご使用中またはご使用直後の本体及びホルダーは熱くなっておりますので火傷をしない
ようにご注意ください。
・本体を落したり、曲げたり、ぶつけたりしますと温度の値がくるったり、ガラス管が破損する
ことがありますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0815ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top