品番 : EA728AS-14
品名 : 60mm オーブン温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1726-20 |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 0~300℃ | 精度 | ±10℃ |
| 1目盛 | 10℃ | サイズ | φ60×67mm |
| 材質 | ステンレス、ガラス(透明板) | 重量 | 約40g |
| オーブン専用の温度計です。 | |||
| バイメタル式 | |||
| オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 使用方法 ・本体をオーブンに入れて窓から温度を見てください。 ・オーブン内に据え置きか吊下げてご使用ください。 |
|||
| 注意事項 ・絶対に水洗いはしないでください。 ・使用直後の本体は高温となっています。直接手を触れますと火傷をしますので絶対に触れないでください。 ・300℃以上で使用しないでください。 ・本体を落したり、ぶつけたりしますとガラスの破損または温度の値がくるうことがあります。 ・汚れましたらキッチンペーパーで拭いてください。 ・この製品は取り引きまたは証明用として使用する事はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
