品番 : EA728EB-10
品名 : φ150mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1410-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~50℃ 湿度:20~100%RH |
サイズ | φ150×32mm |
| 1目盛 | 温度:2℃ 湿度:5%RH |
測定精度 | 温度:±2℃ 湿度:±5%RH(40~70%RH at 15~25℃)、 ±8%RH(上記以外) |
| 本体材質 | アルミニウム、ガラス(透明板) | 重量 | 140g |
| 温湿度計ですが、温度を大きく表示しています。 | |||
| 温室の温湿度管理の目安に | |||
| 金属枠使用 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
