詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-100

品名 : 48mm 温度計・湿度計セット

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72674
測定範囲 温度:-30~70℃
湿度:0~100%
精度 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃
湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛 温度:2℃
湿度:2%
サイズ φ48×17mm
材質 本体:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
重量 11g
用途 様々な場所や物に取り付けて温度、湿度管理に。
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
適温・適湿には色を付けました。
両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top