品番 : EA728EB-122
品名 : 89x 35x 93mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-5501 |
---|---|---|---|
サイズ | 89(W)×35(D)×93(H)mm | 測定範囲 | 温度:-26~46℃ 湿度:10~90%RH |
材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 50g |
精度 | 温度計:±1℃(-20~40℃) 湿度計:±3%RH(35~75%RH常温) |
||
シンプルで見やすいアナログ温度・湿度計です。 | |||
文字盤上半分が温度計、下半分が湿度計です。 | |||
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。 | |||
安心と信頼の日本製。 | |||
掛・置兼用 | |||
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0843ページ |