詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-2

品名 : 285x285x35mm 温度・湿度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 TH-300
測定範囲 温度:-30~50℃
湿度:20~100%RH
サイズ 285×285×35mm
材質 ケース・カバー:スチロール樹脂、
透明板:ガラス
1目盛 温度:2℃
湿度:5%RH
測定精度 温度:±2℃
湿度:±5%RH(40~70%RH at 15~25℃)、
±8%RH(上記以外)
重量 730g
直径25cmの大型文字板。
シンプルで機能的なデザインは広いお部屋にマッチします。
フックの穴を利用して壁に垂直に掛けてください。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 10:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top