詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-37

品名 : 120mm 温度・湿度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-6201
測定範囲 温度:-30~+50℃
湿度:10~90%
サイズ φ120×27mm
重量 115g カラー ホワイト
精度 温度:±1℃(0~40℃)
湿度:±3%RH(35~75%RH常温)
電源 不要
樹脂製
日本製
壁掛け用
電池不要で計測
快適な生活は、正確な温度・湿度計から
ベーシックでシンプル。場所やシーンを問わずに使用が可能
技術が生んだ高精度EXセンサを搭載
一切の無駄を省いたシンプルな温湿度計。
色味はどんな空間ともマッチする、ホワイト
ご自宅、オフィス、病院、学校などなど様々なシーンにお役立てください。
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
温度計:バイメタルEX温度センサ
湿度計:バイマテリアルEX湿度センサ
はじめに設置してから約1~2時間後に正しい目盛を示します。
室内の温度・湿度を正確に計るために、直射日光に当たるところや冷暖房器具、加・除湿器の近くは避け、空気がよく循環する場所に設置するようにしてください。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0812ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top