品番 : EA728EB-39
品名 : 130mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | EX-2811 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-13~43℃ 湿度:16~90%RH |
サイズ | 130×130×21mm |
| 重量 | 140g | 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±2%RH(35~75%RH常温) |
| 設置 | 壁掛け・マグネット | 電源 | 不要 |
| 日本製 | |||
| 樹脂製 | |||
| 風邪・食中毒の発生条件の確認に | |||
| 電池不要で計測 | |||
| 高精度センサ搭載 | |||
| 強力マグネットで冷蔵庫やデスク周りのスチール面にピタリ。 | |||
| シンプルで見やすい高精度目盛り | |||
| 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示 | |||
| 落としても飛び散らないアクリル透明カバー | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 温度計:バイメタル式スーパーEX温度センサ 湿度計:バイマテリアル式スーパーEX湿度センサ |
|||
| 設置してから、約1~2時間後に正しい目盛を示します。 | |||
| 直射日光の当たるところや、冷暖房器具、加・除湿器具などの近くは避け、空気がよく循環する場所を選び、設置してください。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
代替品
![]() |
|

