品番 : EA728EB-42A
品名 : 132x121x50mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | EX-2841 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20℃~+43℃ 湿度:18~90%RH |
サイズ | 132×121×50mm |
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 118g |
| 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±2%RH(35~75%RH常温) |
電源 | 不要 |
| 日本製 | |||
| 高精度センサ搭載 | |||
| 置き掛け兼用 | |||
| 電池不要で計測 | |||
| 卓上だけではなく、台を取れば壁掛けにも。 | |||
| シンプルで見やすい高精度目盛り | |||
| 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示 | |||
| 落としても飛び散らないアクリル透明カバー | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 円形の目盛上段が温度計、下段が湿度計となっております。 | |||
| 温度計:バイメタル式スーパーEX温度センサ 湿度計:バイマテリアル式スーパーEX湿度センサ |
|||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
代替品
![]() |
|

