品番 : EA728EB-58
品名 : デジタル最高・最低温度・湿度計
仕様
メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RE678SR03 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-9.9~50℃ 湿度:20~95%RH (温度が5~50℃のとき) |
分解能 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
精度 | 温度:±1℃、湿度:±3%RH | 機能 | 最高・最低温湿度表示、 4つの環境目安表示 (熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、 時計(クオーツ)、電子音アラーム(4段階 小<大)、麦球(時計文字板部) |
測定間隔 | 1分間隔 | 時間精度 | 平均月差 ±20秒 (常温中) |
電源 | 単3電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年 (1日当たり、アラームを30秒鳴らしたとき) |
サイズ | 160(W)×48(D)×86(H)mm | カラー | 白 |
重量(g) | 250g | フレーム材質 | プラスチック |
アラーム機能 | ・セットした時刻にアラームが鳴り始める (精度±5分以内) ・スヌーズ (アラーム音が約5分間一時停止) ・オートストップ (アラーム音が約5分間で自動停止) |
付属品 | 取扱説明書・保証書 |
高精度温室度計がついた便利なデジタル時計です。 | |||
アナログ時計付 | |||
4段階の電子音アラーム付 | |||
防滴防塵機能なし | |||
24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付 | |||
時計文字板部に照明機能付き | |||
環境目安表示付(LCD表示) ※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。 ※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。 ※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0840ページ |