品番 : EA728EB-61
品名 : 106mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | LV-7303 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~90%RH |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
サイズ | φ106×25mm | 材質 | アクリル、PS樹脂 |
重量 | 50g | 電源 | 不要 |
日本製 | |||
電池不要で計測 | |||
掛・置兼用 | |||
透明感のあるシースルータイプの温・湿度計 | |||
主張しすぎない淡い色味で目に優しい | |||
リビングに一台、お洒落なインテリアとして最適です。 | |||
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0827ページ |
代替品
![]() |
|