品番 : EA728EB-65
品名 : 140x152x31mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2680 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:20~90%RH |
サイズ | 140×152×31mm |
| 材質 | PS樹脂 | 防水性能 | JIS3級程度 |
| 重量 | 約215g(箱含む) | 電源 | 不要 |
| 壁掛用 | |||
| 熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示 | |||
| 屋外設置も可能な防雨型 ※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止 |
|||
| 大きな数字と指針でとっても見やすく便利 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| ※取付用金具・ネジ付き | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/24 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
