品番 : EA728EB-67
品名 : φ230mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2771 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:0~100%RH |
サイズ | φ230×27mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 235g |
| 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
電源 | 不要 |
| 日本製 | |||
| 壁掛用 | |||
| 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。 | |||
| 大きくて見やすいアナログ温度・湿度計です。 | |||
| 温度計にはクールビズとウォームビスの温度表示付きです。 | |||
| 湿度計には快適湿度ゾーン表示付きです。ご自宅用以外に会社や各種施設などにも最適です。 | |||
| 温度の振角が大きく、見やすい文字盤 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/21 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
代替品
![]() |
|

