品番 : EA728EB-69A
品名 : φ 64mm 温度・湿度計
シンプル、コンパクトなプレーン温湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-7811 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~40℃ 湿度:10~90%RH |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±5%RH(35~75%RH常温) |
| サイズ | φ64×35mm | 重量 | 32g |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 電源 | 不要 |
| 掛・置兼用 | |||
| 本体は置き場所を取らないコンパクトタイプ | |||
| 卓上と背面に吸盤、吸盤を外せば掛け穴にもなります。 | |||
| 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測します。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載。 | |||
| 吸盤付き | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/26 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
