品番 : EA728EB-81
品名 : 120mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70497 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-30~50℃ 湿度:10~90% |
精度 | 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% |
1目盛 | 温度:2℃ 湿度:5% |
サイズ | φ120×33mm |
材質 | 本体・目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |
重量 | 95g |
用途 | ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 | ||
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 | |||
設置場所を選ばない小型仕様です。 | |||
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0828ページ |
代替品
![]() |
|