品番 : EA728EF-3
品名 : -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5657-50 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~110℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-20.0~+40.0℃) ±2℃(+40.1~+80.0℃) ±3℃(-40.0~-20.1、+80.1~+110.0℃) |
防水機能 | JIS保護等級5、IP65相当 |
| 電源 | LR44×1個(付属) | サイズ | 本体:48(W)×26(D)×34(H)mm 温度センサーケーブル:φ2mm×50cm 温度センサー金属部:φ3mm×25mm |
| センサーコード長 | 0.5m | 重量 | 40g(電池含む) |
| 電池寿命 | 約1年 | 温度センサー | サーミスタ |
| 材質 | 本体:PC(フロント部)、ABS(リア部) 温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃) 温度センサー金属部:ステンレス |
測定間隔 | 約10秒 |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~55℃ 80%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -25℃~65℃ 80%RH以下(結露しないこと) |
| パネルカットで組込み可能 (取付サイズ:45(W)×31(H)mm) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0807ページ | ||||
