品番 : EA728EF-5
品名 : -40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5656A |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~+69.9℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 電源 | CR2032電池×1個(付属) | サイズ | 104(W)×15(D)×41(H)mm |
| 重量 | 約56g(電池含む) | センサーサイズ | ケーブル:φ2.2mm×1m 金属部:φ3mm×25mm(皮膜部含む) |
| 温度センサー | サーミスタ | 測定精度 | ±1℃(-20~+40℃)、±2℃(他の測定範囲) |
| 測定間隔 | 約10秒 | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10~55℃、80%RH以下(結露しないこと) | 材質 | 本体:PETG(フロント部)、ABS(リア部) センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃) センサー金属部:ステンレス |
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| 保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に | |||
| 食品、薬品などの輸送時の冷蔵、冷凍温度管理に | |||
| マグネット付きなので取り付けに便利 | |||
| 現在の測定温度と、最高・最低温度を同時に表示 | |||
| 防水仕様 IP67準拠(常温の水で水深1mに30分耐える) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
