品番 : EA728G-101
品名 : 90x 33x225mm 最高・最低温度計(デジタル)
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8157 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~50℃ | 分解能 | 液晶数値表示:0.1℃ 液晶バーグラフ表示:1℃ |
精度 | ±1℃(0~50℃)、±2℃(その他の範囲) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
サイズ | 90(W)×33(D)×225(H)mm | 重量 | 134g(電池含) |
材質 | 枠:ABS樹脂 | サンプリング | 60秒 |
電池寿命 | 約1年 | ||
デジタル(数字)+アナログ(バーグラフ)の二刀流 | |||
現在温度をデジタルで常時表示。 | |||
最高温度・最低温度をバーグラフで常時表示します。 | |||
ボタン操作で最高温度・最低温度のデジタル表示も可能です。 | |||
壁掛用 | |||
日常生活防水(IPX2) | |||
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
※壁掛けネジ類は同梱されておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0839ページ |