詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-111

品名 : 121x 50x132mm 温度・湿度・露点計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-2601
測定範囲 温度:-10~55℃
湿度:10~90%RH
露点:-10~33℃
サイズ 121(W)×50(D)×132(H)mm
材質 枠:PS樹脂 重量 162g
精度 温度計:±1℃(-20~40℃)
湿度計:±3%RH(35~75%RH常温)
露点計:±3℃(10~35℃湿度35~75%RH)
電源 不要
温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。
結露予防でダニ・カビシャットアウト!
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。
掛・置兼用
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top