詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-16A

品名 : 220x65mm 最高・最低温度計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72701
測定範囲 現在温度:-30~50℃
最高温度:0~50℃
最低温度:-30~50℃
精度 -20~50℃:±2℃
それ以外:±4℃
1目盛 1℃ サイズ 65(W)×23(D)×220(H)㎜
重量 120g 材質 本体:ABS樹脂
感温液:水・灯油
度管:ガラス
付属品 マグネット 用途 ・各種温度管理に。
・ビニールハウスや温室などの温度管理に。
水銀不使用、電池不要で環境に配慮した最高・最低温度計です。
最高・最低温度、現在温度を同時に測定できます。
虫を移動するために使うマグネットが付属しています。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2025/11/03 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0826ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top