詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-51

品名 : 200x36mm 温度計(白)

リーズナブル価格

仕様

測定範囲 -30~50℃ 目盛 1℃
サイズ 36(W)×7(D)×200(H)mm 材質 木製
カラー ホワイト
追加説明
カタログ価格

335 (税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/28 23:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0811ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top