詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-73

品名 : 765x80mm 温度計(アルミ製)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72993
測定範囲 -40~50℃ 精度 ±1℃
-30℃以下:±2℃
1目盛 1℃ サイズ(mm) 80(W)×20(D)×765(H)mm
重量(g) 520 材質 本体:アルミ
感温液:着色精製白灯油
度管:ガラス
用途 ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。
広い場所でも認識しやすいです。
大型なので、教室・オフィス・病院・公共施設などでの温度測定に便利です。
離れていても認識しやすいよう、大きいサイズで大きい文字を採用しました。
フック穴付です。
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0811ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA728G-72です。
  • ※画像はEA728G-72です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top