詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-91

品名 : 40x 10x175mm 温度計(マグネット付)

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TG-6641
測定範囲 -30~50℃ サイズ 40×10×175mm
材質 枠:PS樹脂 重量 29g
精度 ±2℃(0~40℃) カラー ホワイト
電源 不要
背面に掛け穴とマグネット付
シンプルなガラス管温度計です。
日本製
壁掛け兼用のシンプルかわいい温度計。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/04 18:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0812ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top