品番 : EA728G-92
品名 : 77x 18x295mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TG-6621 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~50℃ 湿度:0~100%RH |
サイズ | 77×18×295mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 92g |
| 精度 | 温度:±2℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
色 | ホワイト |
| 電源 | 不要 | ||
| 日本製 | |||
| 壁掛用 | |||
| スリムでシンプルな温・湿度計 | |||
| ガラス管温度計とアナログ湿度計の一体型になります。 | |||
| 冷暖房時の温度・湿度管理に。正確な温度・湿度計で快適な生活。 | |||
| 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
